Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 45705 Universal Multifunktionszange 209mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V915683
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     45705
EAN/GTIN:
     4010995457051
Suchbegriffe:
Wiha
Eine schwere Werkzeugtasche mit vielen verschiedenen Zangen auf die Baustelle schleppen? Damit ist jetzt Schluss! Mit der Multifunktionszange für Elektriker, speziell entwickelt für die Elektroinstallation, sparen Sie nicht nur jede Menge Gewicht, sondern auch wertvollen Platz in der Werkzeugtasche. Diese Elektro-Multifunktionszange, auch Elektro-Installationszange oder Multizange genannt, vereint die Funktionen: Entgraten, Ösen biegen, Halten und Greifen, Schrauben, Abisolieren, Crimpen, Kabel schneiden und Schrauben kürzen. Die wichtigsten Arbeitsschritte können so mit nur einem Werkzeug erledigt werden. Angefangen mit der universellen Spitze des Zangenkopfs, können mit der runden Seite Drähte einfach und beschädigungsfrei gebogen werden um eine kleine Öse zu formen. Die flache und kantige Seite bietet die Möglichkeit des Entgratens von Kunststoffteilen, wie beispielsweise in Unterputzdosen.

Wiederum zwei Möglichkeiten bieten die Greifflächen. Mit der vorderen glatten Greiffläche können Drähte beschädigungsfrei zugeführt werden, während die dahinterliegende gezahnte Greiffläche sicheres und kraftvolles Greifen ermöglicht. Das klassische Brennerloch ist in einer neu entwickelten Geometrie ausgeformt, sodass neben Rundmaterial und Rohren auch zusätzlich Sechskantgeometrien gegriffen werden können. Diese spezielle Form ermöglicht auch das Schrauben von Sechskant-Schrauben und Muttern. Für die Kabelverarbeitung bietet die Zange die Möglichkeit des präzisen und sauberen Schneidens von Kupfer- und Aluminiumkabel bis zu einem Durchmesser von 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm, sowie insgesamt drei separate Abisolierstationen für das Abisolieren der Adern: 0,75 mm², 1,5 mm² und 2,5 mm². Eine Crimpstation mit Dorn-Pressung ermöglicht das Crimpen von Aderendhülsen im Bereich von 0,5 - 2,5 mm². Ein absolutes Plus bietet die Multifunktionszange von Wiha mit einer integrierten Abscherstation für Geräteschrauben. Bis zu einem Durchmesser von 3,3 mm können diese problemlos auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Auch in Sachen Effizienz und Ergonomie punktet die Multifunktionszange von Wiha. Eine ein- und ausschaltbare Öffnungsfeder ermöglicht leichtgängiges Arbeiten während der bequeme Zweikomponentengriff Hände und Muskeln schont. Im ausgeschalteten Zustand kann die Zange platzsparend verstaut werden. Die Zange wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. So wird die Arbeit mit dieser Elektro-Multifunktionszange zum Kinderspiel und Sie haben stets das passende Elektriker-Werkzeug zur Hand.
Features:
Crimpen, Abisolieren, Schneiden, Greifen, Entgraten, Biegen, Verschrauben, Schrauben schneiden
Weitere Informationen:
Länge:
209 mm
Gewicht:
280 g
Herst.-Teilenr.:
45705
Produkt-Art:
Multifunktionszange
Anwendungsbereich:
Universal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,62*
€ 38,67*
€ 4,90*
ab € 30,88*
€ 40,47*
2 Tage
32
€ 5,90*
ab € 31,06*
€ 40,84*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,29*
€ 43,91*
€ 5,46*
ab € 34,10*
€ 44,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.