Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner Power Steamer 915e EU Dampfreiniger 2452622 1500W Gelb, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V927313
Hersteller:
     J. Wagner
Herst.-Nr.:
     2452622
EAN/GTIN:
     4004025130236
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
Der Wagner Power Steamer 915e nutzt Dampf, um unzählige Bereiche rund um Ihr Zuhause ganz einfach und ohne Chemikalien zu reinigen. Zu den Anwendungen gehören Tapetenentfernung, Böden, Badezimmer und Toiletten, Küchengeräte, Arbeitsplatten, Autos, Fenster und mehr. Der 1,2-Liter-Tank verfügt über ein 1500-Watt-Heizelement und sorgt mit einer Füllung für beeindruckende 40 Minuten Dampf.
Mit den mitgelieferten Aufsätzen wie Bürsten kann Ihrer Dampfreinigung keine Oberfläche entgehen!
Features:
Der einfache und leistungsstarke - umweltfreundliche Dampfreiniger
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + schwarz
Kapazität Wassertank:
1.2 l
Herstellerfarbe:
Gelb + Schwarz
Leistungsaufnahme (max.):
1500 W
Dampfdruck (max.):
3.5 bar
Produkt-Art:
Dampfreiniger
Weitere Suchbegriffe: Dampfsauger, dampfreiniger, Wagner, Power Steamer 915e EU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 121,65*
€ 156,72*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 121,88*
€ 156,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,51*
€ 170,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.