| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V930053 Herst.-Nr.: 3437111 EAN/GTIN: 4006825673173 |
| |
|
| | |
| Die Einhell Bürstenwalze CLEANEXXO ist ein praktisches Zubehör für den Einhell Akku-Hartbodenreiniger CLEANEXXO. Sie reinigt mühelos jegliche Hartböden wie Parkett, Laminat, PVC-Böden sowie gröbere Oberflächen wie Fliesen und Steinböden. Die robuste Bürstenwalze kann problemlos bei max. 60 °C und geringer Schleuderzahl in der Waschmaschine gereinigt werden. Sie lässt sich leicht und ohne Werkzeug aus dem Akku-Hartbodenreiniger entfernen und mit wenigen Handgriffen wieder einsetzen. Mit einer großzügigen Arbeitsbreite von 29 cm ermöglicht sie eine schnelle Reinigung großer Räume und weitläufiger Flächen. Features: Für Hartbodenreiniger Werkzeugloser Wechsel Maschinenwaschbar bis 60 °C Hinweise: Geeignet für den Einhell Akku-Hartbodenreiniger CLEANEXXO Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Länge: | 290 mm | Breite: | 60 mm | Passend für (Details): | Einhell Akku-Hartbodenreiniger CLEANEXXO | Komponente: | Ersatzrollen | Produkt-Art: | Rundbürste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibenbürste, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Einhell, CLEANEXXO, Zubehör für Staubsauger, Staubsauger Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,40* | € 14,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,46* | € 14,92* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,12* | € 15,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,04* | € 22,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,10* | € 35,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|