Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek A242CF Pinzetten-Ersatzspitze 40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V931803
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A242CF
EAN/GTIN:
     7640144714932
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
ESD-Pinzette
Der Satz mit 2 Kohlefaserspitzen und 3 Schrauben für die Pinzette Typ 242CF eignet sich für Anwendungen, bei denen ein kleines Bauteil fest gehalten werden muss. Der kohlenstofffaserverstärkte ESD-Kunststoff verleiht der Pinzette ESD- und kratzfeste Eigenschaften.
Lieferumfang:
2 Spitzen
3 Schrauben
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
8 mm
Spitzen-Größe:
8 mm
Material:
Kunststoff (carbonverstärkt)
Produkt-Art:
Pinzetten-Ersatzspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,53*
€ 8,06*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,42*
€ 8,07*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 9,73*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 10,18*
42 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,13*
€ 10,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
242CFR.SA.1
ab € 19,72*
Zubehör
Idealtek
242CPR.SA.1
ab € 18,19*
Zubehör
Idealtek
259CPR.SA.1
ab € 19,72*
Zubehör
Idealtek
5CPR.SA.1
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.