Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Universalpinzette
>
Artikel
Ideal-tek 242CPR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-74331352
Hersteller:
Idealtek
Herst.-Nr.:
242CPR.SA.1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Höhe
17 mm
Länge (mm)
130 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Industriepinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Carbonfaserpinzette
,
ESD-Pinzette
,
Flachpinzette
,
Gerade Pinzette
,
Kunststoff-Pinzetten
,
Kunststoffpinzette
,
Vollkunststoffpinzette
,
CP-Pinzette
,
PEEK-Pinzette
,
Mehrzweckpinzette
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
präzisionspinzette spitz 130mm
,
flachpinzette
,
universalpinzette flach
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek A242CF Industriepinzette Kunststoff
Idealtek
A242CF
ab € 5,67*
Zubehör
Ideal-tek A242CP Industriepinzette Kunststoff
Idealtek
A242CP
ab € 6,39*
Zubehör
Ideal-tek A242SV Industriepinzette Kunststoff
Idealtek
A242SV
ab € 7,25*
Zubehör
Ideal-tek A249SV Industriepinzette Kunststoff
Idealtek
A249SV
ab € 7,83*
Zubehör
Ideal-tek A2ACP Industriepinzette Kunststoff
Idealtek
A2ACP
ab € 6,40*
Zubehör
Ideal-tek A2ASV Industriepinzette
Idealtek
A2ASV
ab € 7,25*
Zubehör
Ideal-tek A7CF Industriepinzette Kunststoff
Idealtek
A7CF
ab € 5,40*
Zubehör
Ideal-tek A7CP Industriepinzette Kunststoff
Idealtek
A7CP
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen