Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DWE4227-QS Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DWE4227-QS Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1200 W 2,2 kg
DeWALT DWE4227-QS Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1200 W 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     615-V937143
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE4227-QS
EAN/GTIN:
     5035048548882
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm
Dewalt DWE4227-QS Winkelschleifer 125mm 1200Watt
Features:
Produktstärken:Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
Spezielle "Jetstream"-Kühlluftführung filtert abrasive Staubpartikel aus der Luft, schützt so wirkungsvoll den Motor und erhöht die Lebensdauer des Geräts
Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung erhöht die Lebensdauer des Motors
Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
-
Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
Überlastschutz - erhöht die Lebensdauer der Maschine
Optimal positionierte Spindelarretierung
Perform&Protect - die elektronische Kupplung schützt den Anwender bei Blockieren der Scheibe
-
Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse für den Einsatz bei geringen Platzverhältnissen
Wiederanlaufschutz - Sicherh
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer dewalt, DEWALT, flex, Winkelschleifer, Trennschleifer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,14*
€ 192,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 161,20*
€ 193,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,88*
€ 197,79*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 168,78*
€ 200,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,30*
€ 207,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWE46150-XJ
ab € 71,96*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,56*
Zubehör
DeWalt
DT3559-QZ
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.