Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Paneelsäge 216mm 1400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V937473
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWS774-QS
EAN/GTIN:
     5035048614099
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Dewalt DWS774-QS Paneelsaege 216 mm, 1400 Watt
Features:
Produktstärken:Sehr kompakte und leichte Paneelsäge mit neuem, durchzugsstarkem 1.400 Watt-Motor
Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug mit SKF Gleit- und Kugellagern
Exaktes Arbeiten und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereiches durch patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
Verbesserte Absaugung, AirLock-kompatibel
Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss und optimiertes Anschlags-Design für exaktes Arbeiten in allen Neigungseinstellungen
Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern
Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
Weitere Informationen:
Leistung:
1400 W
Sägeblatt-Durchmesser:
216 mm
Produkt-Art:
Paneelsäge
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge dewalt, kapp- und gehrungssäge, DEWALT, Kreissäge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,47*
€ 405,75*
Lager 615
Frei Haus
ab € 356,89*
€ 407,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,56*
€ 411,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,09*
€ 414,44*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,60*
€ 419,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,67*
€ 485,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,59*
€ 470,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 395,57*
€ 470,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,79*
€ 443,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,04*
€ 436,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,89*
€ 424,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 270,84*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 49,94*
Zubehör
DeWalt
DE7033
ab € 141,61*
Zubehör
DeWalt
DT4286-QZ
ab € 54,51*
Zubehör
DeWalt
DT4350-QZ
ab € 49,00*
Zubehör
DeWalt
DT4320-QZ
ab € 47,94*
Zubehör
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 102,02*
Zubehör
DeWalt
DE1000-XJ
ab € 114,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.