Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch 300611431 HWT-T120-M(2,8mm) AHD, HD-CVI, HD-TVI, Analog-Überwachungskamera 1920 x 1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V939193
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWT-T120-M(2,8mm)
EAN/GTIN:
     6954273663186
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
HiWatch 2 MP Mini-Turret Turbo HD Kamera.
Features:
2MP CMOS Sensor
Outdoor EXIR Eyeball
Unterstützt HD-TVI/AHD/CVI/CVBS Videosignal
Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone + Kurzanleitung + Schrauben + Dübel.
Hinweise:
Kein Netzteil enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
69.66 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebstemperatur:
-40 - 60 °C
Schutzart:
IP66
Gewicht:
230 g
Durchmesser:
82.6 mm
Blickwinkel:
103 °
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs
Signal-Standard:
AHD + HD-CVI + HD-TVI + Analog
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Brennweite:
2,8 mm
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
IR-Reichweite (max.):
20 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.01 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: überwachungskamera brennweite 2,8mm, farbkamera, hiwatch überwachungskamera, HiWatch, HWT-T120-M(2, 8mm), 300611431
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,11*
€ 44,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 74,74*
€ 96,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.