Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V946353 Herst.-Nr.: 9169295 EAN/GTIN: 4066853001393 |
| |
|
| | |
| Bei diesem Modell handelt es sich um eine komfortable Schutzbrille -egal ob mit felexiblen Bügeln als uvex super f OTG oder ohne Scharnier als uvex super OTG. Mit exzellenter Augenraumabdeckung passt sie als Überbrille problemlos auch über konventionelle Korrektionsbrillen und ist damit zum Beispiel perfekt als Besucherbrille geeignet. Weitere Informationen: | | Scheibentönung: | klar | Besonderheiten: | inkl. UV-Schutz | Normen: | EN 166:2001 | Material: | Recycling Kunststoff | EN Norm: | EN 166:2001 | Herstellerfarbe: | Grau + Grün | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, uvex, super OTG planet, schutzausrüstung, augenschutz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,35* | € 14,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,37* | € 15,00* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,66* | € 19,21* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,08* | € 19,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,14* | € 19,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|