Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line Thermometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W012891
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     Mobile Alerts MA 10022
EAN/GTIN:
     4029665010229
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Innen-Außen-Thermometer
SmartHome Gateway
Mit MOBILE – ALERTS immer ein gutes Gefühl! Weltweite Abfrage der Daten mittels Smartphone + App. Ein kurzer Blick auf Ihr Smartphone reicht aus, um sich Gewissheit über den Status Ihres Zuhauses zu verschaffen. Zu jeder Zeit, von überall. Der Sensor überwacht permanent die Temperatur und meldet, bei Überschreitung der vorab eingestellten Alarmgrenzen, Störungen unverzüglich auf Ihr Smartphone.
Features:
Meldet Störungen aufs Smartphone
Übermittelt 2 Messwerte
Misst die Temperatur von Flüssigkeiten
Datenexport möglich
Grafische Darstellung der Werte
App kostenfrei verfügbar
Lieferumfang:
Gateway · MA 10120 Temperaturmelder Pro Series mit Kabelsonde · Netzteil · LAN-Kabel
Hinweise:
Voraussetzung für die Inbetriebnahme des SETs ist ein Smartphone, die App Mobile Alerts und eine stabile Internetverbindung.
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
40 x 25 x 103 mm
Innentemperatur:
-29,9 - +59,9 °C
Außentemperatur:
-29,9 - +59,9 ° °C
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Übertragungssignal:
Funk 868 MHz + Internet + WLAN
Funktionen:
MAX-/MIN-Werte + Wassertemperatur + Außentemperatur
Messbereich Wassertemperatur:
–29.9 - +59.9 °C
Gehäusefarbe:
Weiß
Max. Anzahl Sensoren:
50
Spannungsversorgung Station:
Netzteil, inkl.
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x), inkl.
Abm. Sensor:
32 x 23 x 85 mm
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Temperaturmelder, SmartHome Temperatursensor, SmartHome Thermometer, innen-außen-thermometer technoline, innen außen thermometer, 04029665310121, 04029665010229, Techno Line, Wetterstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,00*
€ 75,09*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 59,68*
€ 75,11*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 86,40*
€ 105,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
4029665110127
ab € 26,45*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10320
ab € 52,73*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10650
ab € 58,92*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10660
ab € 61,66*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10700
ab € 58,24*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10101
ab € 19,04*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10200
ab € 20,61*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10300
ab € 28,40*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10350
ab € 27,24*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10800-3
ab € 54,40*
Sonstiges
TechnoTrade
MA10100
ab € 17,11*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10241
ab € 48,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.