Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline MA10300 Drinnen/Draußen Freistehend Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline MA10300 Drinnen/Draußen Freistehend Kabelgebunden
Technoline MA10300 Drinnen/Draußen Freistehend Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26170151
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     MA 10300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Temperatur- und Feuchtigk...
SmartHome Thermo-Hygrometer
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA (LR03)
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Technische Details
Zweck
Drinnen/Draußen
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-39.9 - 59.9 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
20 - 99 %
Genauigkeit
1 °C
Präzision
3 %
Kabellänge
1.5 m
Betriebsradius
100 m
Temperaturmesseinheit
°C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10006
ab € 85,07*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10050
ab € 129,87*
Sonstiges
TechnoTrade
4029665010410
ab € 56,09*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10800-3
ab € 55,35*
Sonstiges
Eurochron
EFWS 2900
ab € 98,95*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10045
ab € 94,37*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10061 Set
ab € 132,13*
Sonstiges
TechnoTrade
MA10800-1
ab € 26,15*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10001 + Gateway
ab € 35,77*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10022
ab € 49,78*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10032
ab € 59,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.