Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608550064 Hohlbohrkrone 3teilig 68mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W02456
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608550064
EAN/GTIN:
     3165140046206
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
Die SDS plus-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von Löchern geeignet, insbesondere für die Installation von Schalterdosen. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für die Installation von Schalterdosen wird. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen. Er ist kompatibel mit SDS plus oder Sechskantschaftbohrern. Durchmesser mm: 68, Bohrkronentiefe (L1) mm: 54, Arbeitslänge (L2) mm: 72, Schneiden, Anzahl: 6
Lieferumfang:
Durchmesser mm: 68
Bohrkronentiefe (L1) mm: 54
Arbeitslänge (L2) mm: 72
Schneiden, Anzahl: 6
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Mengenangaben:
3teilig
Aufnahme:
SDS-Plus
Material:
Hartmetall
Material-Eignung:
Beton + Mauerwerk + Stein
Bohrloch-Ø:
68 mm
Arbeitslänge:
60 mm
Produkt-Art:
Hohlbohrkrone
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 50,90*
€ 59,85*
9 Tage
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,76*
€ 62,06*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 53,22*
€ 62,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 53,44*
€ 62,71*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 58,56*
€ 68,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 58,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.