Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Goldschmied-Schere 0750-12-180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W047541
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     0750-12-180
EAN/GTIN:
     4003758075272
Suchbegriffe:
Goldschmiede-Schere
Goldschmiedeschere
goldschmiedeschere
Goldschmied-Schere mit gerader Schneide und nachstellbaren, verschraubtem Gelenk. Aus Werkzeugstahl geschmiedet, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Gewicht:
135 g
Material (Details):
Werkzeugstahl
Schneid-Länge:
35 mm
Produkt-Art:
Goldschmiedschere
Weitere Suchbegriffe: 04003758075272, NWS, Goldschmied-Schere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 16,66*
€ 23,51*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 24,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.