Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurochron EFWS S250 Funk-Wetterstation Vorhersage für 12 bis 24 Stunden Anzahl Sensoren max. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W047721
Hersteller:
     Eurochron
Herst.-Nr.:
     EFWS S250
EAN/GTIN:
     4016139137766
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Mit der Sygnox Funk-Wetterstation WFWS S250 haben Sie alle Wetterdaten immer im Blick. Durch den drahtlosen Außensensor erhalten Sie genaueste Wetterdaten über Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Und das ganz ohne aufwendige Verkabelung. Auch die Basisstation verfügt über einen Temperatur- und Luftdruckfühler und zeigt Ihnen übersichtlich und in Farbe alle relevanten Daten auf einen Blick an. Darüber hinaus zeichnet die Basisstation die Minimalen und Maximalen Werte eines Tages auf und bietet mit einer Wettervorhersage für 12 bis 24 Stunden und einem eingebautem Alarm vorrausschauende Funktionen. Eine Datumsanzeige und dank RCC Funksteuerung stets exakte Uhr runden das Paket ab und machen die EFWS250 zu einervielseitigen und präzisen Wetterstation.

Die technischen Daten im Detail:
Anzeige:
Kalender
Uhrzeit (Funk via RCC)
Zeitalarm mit Schlummerfunktion
Innentemperatur
Außentemperatur
Luftfeuchtigkeit
Drahtloser Außentemperatur und Luftfeuchtigkeitsfühler mit Trendanzeige
Luftdruckmesser mit Trendanzeige
Farbdisplay
Taupunkt für Außen
Min / Max Aufzeichnung
Außenmessung:
Übertragungsstrecke im offenen Feld: 100 Meter max.
Temperaturbereich: -40 ° C bis + 60 ° C (Anzeige OFL bei Außenbereich)
Auflösung: 0,1 ºC
Messbereich rel. Luftfeuchtigkeit: 10% bis 99%
Feuchtigkeitsgenauigkeit: +/- 5% unter 0 - 45 ° C
Messintervall-Thermo-Hygro-Sensor: 48 Sek
Wasserfestigkeit: IPX3
Max. Strom des Sensors: Betrieb 45mA und Standby 30µA
Innenmessung:
Messintervall: 60 Sek
Innentemperaturbereich: -9,9 ° C bis + 60 ° C
Auflösung: 0,1 ºC
Messbereich rel. Luftfeuchtigkeit: 10% bis 99%, Genauigkeit: 1%
Messbereich Luftdruck: 300hPa - 1100hPa
Genauigkeit: 0.1hPa / ± 3 hpa (nur garantiert zwischen 700 bis 1100hpa)- Messintervall: 60 Sek
Funkübertragung:
Übertragungsfrequenz: 868 MHz
Sendeleistung: kleiner 20 mW
Maximale Übertragungsstrecke: 100 Meter
Stromversorgung:
Basis-Station: 6V 0.5A DC-Adapter (im Lieferumfang enthalten)
Oder 3xAAA 1.5V LR6 Alkaline Batterien (nicht enthalten)
Außensensor: 2 x AA 1,5V LR03 Alkaline Batterien (nicht enthalten)
Batterie Lebensdauer: ca. 12 Monate
Abmessungen:
Empfänger: 162 x 24 x 84 mm, Gewicht: 180 g
Sensor: 122 x 40 x 18 mm, Gewicht: 50 g"
Features:
Farbiges Display zeigt alle Werte auf einen Blick
Drahtloser Außentemperatur und Feuchtigkeitsfühler
Wettervorhersage, Trendanzeige und Min / Max Aufzeichnung
RCC Funkuhr mit Datumsanzeige und Alarmfunktion
Lieferumfang:
Basisstation + Außensensor + 6 V Steckernetzteil + Anleitung.
Weitere Informationen:
Vorhersage für:
12 bis 24 Stunden
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grün-Grau
Abm. Basisstation:
162 x 24 x 84 mm
Außenluftfeuchte:
10% - 99 %
Innentemperatur:
-9.9 - +60 °C
Innenluftfeuchte:
10% - 99 %
Alarmzeiten:
1
Außentemperatur:
-40 - +60 °C
Anzeige:
digital
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Funktionen:
Farbige Anzeige + Wettervorhersage + Außenluftfeuchte + Innenluftfeuchte + Außentemperatur
Gehäusefarbe:
Schwarz
Luftdruck:
300 - 1100 hPa
Max. Anzahl Sensoren:
1
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
6 V + Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen
Abm. Sensor:
122 x 40 x 18 mm
Gewicht (Station):
180 g
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Gewicht (Sender):
50 g
Weitere Suchbegriffe: eurochron wetterstation, wetter station, Eurochron
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
759
Frei Haus
ab € 42,53*
€ 56,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,84*
€ 58,19*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 88,87*
€ 111,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.