Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4995230 Lampenfassung E27 10er Set 230V 500W mit Klemmanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W048932
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4995230
EAN/GTIN:
     4064161200774
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Vorteils-Set an Lampenfassungen. Flexibles Design und schnelle Montage danke einfachem Press- und Klemmanschluss. Das zeitaufwändige festschrauben der Kabel entfällt.
Features:
Lampenfassung E27
Inklusive 150 mm Kabel und Stecker
Zeit sparen durch Press- und Klemmtechnik
Lieferumfang:
10x Lampenfassung mit Klemmanschluss
Weitere Informationen:
Höhe:
59 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Sockel:
E27
Kabellänge:
0.15 m
Durchmesser:
37 mm
Besonderheiten:
mit Klemmanschluss
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
230 V
Set:
10er Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung (max.):
500 W
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung, Sygonix, Halogensockel, Lampenzubehör, Leuchtzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
481
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 18,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,48*
€ 18,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,79*
€ 18,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.