Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Sechskant-Bit 2mm extra hart C 6.3 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W05051
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001718
EAN/GTIN:
     3165140302432
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Abmessung: HEX2, Länge mm: 25
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material-Eigenschaft:
extra hart
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Form:
C 6.3
Produkt-Art:
Sechskant-Bit
Größe:
2.0 mm
Weitere Suchbegriffe: innensechskant-bit-satz, 03165140302432, Bosch Accessories, Schrauberbits Sechskant, Schrauberbit Sechskant
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,89*
6 Tage
73
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,34*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,55*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 2,65*
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 7,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,77334* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 22,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.