Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W05075 Herst.-Nr.: 2607001668 EAN/GTIN: 3165140301947 |
| |
|
| | |
| Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Abmessung: T20, Länge mm: 152 Weitere Informationen: | | Länge: | 152 mm | Material-Eigenschaft: | extra hart | Abtrieb: | Innen-Sechsrund (TX) | Größe: | T 20 | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Form: | E 6.3 | Produkt-Art: | Sechsrund-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit (torx), 03165140301947, Bosch Accessories, Schrauberbits Torx |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,26* | € 3,09* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,23* | € 3,20* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,35* | € 3,21* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,24* | € 3,21* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,49* | € 10,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|