Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita MAKFORCE B-32340 Hartmetall Kreissägeblatt 190 x 30 x 1.4mm Zähneanzahl: 40 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W060531
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-32340
EAN/GTIN:
     0088381421157
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
kreissägeblatt 190 x 30
Für Handkreissägen. Ein umfangreiches Programm von Handkreissägen für alle Hersteller und Modelle. Eine große Auswahl an verschiedenen Größen von 150mm-355mm Durchmesser und von 10-60 Zähnen. Vom groben Längsschnitt bis zum exakten Querschnitt ist jeder Bereich abgedeckt. Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue. HM-Schneiden der Extraklasse mit geringem Verschleiß für lange Lebensdauer. Schmale Sägeblätter sorgen für geringen Verschleiß und ermöglichen gleichmäßigen Vorschub.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
190 mm
Anzahl Zähne:
40
Dicke:
1.4 mm
Drehzahl (max.):
8040 U/min
Spanwinkel:
20 °
Material:
Hartmetall
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Material-Eignung:
Holz
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile, makita ersatzteile makita, 00088381421157, Makita, MAKFORCE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,79*
€ 35,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,03*
€ 35,46*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 26,67*
€ 35,77*
€ 5,00*
ab € 27,69*
€ 36,71*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,75*
€ 36,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.