Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor EDL-412/SW Passiver PA Lautsprecher 10W Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W066402
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     EDL-412/SW
EAN/GTIN:
     4007754411027
Suchbegriffe:
ELA-Kugellautsprecher
ELA-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
EDL-412/SW, Wetterfester ELA-Kugellautsprecher: Dieser Lautsprecher ist wetterfest nach IP44-Norm und kann sowohl in 100 V-Technik als auch im 8-Ohm-Betrieb verwendet werden. Die Nennbelastbarkeit ist 10, 5 oder 2,5 W. Das Gehäuse ist ein schwarzes ABS-Gehäuse und nach UL-94V0-Norm selbstverlöschend. Es ist ein 480 cm langes Anschlusskabel mit Baldachin beiliegend.
Features:
1x EDL-412/SW Wetterfester ELA-Kugellautsprecher 10/5/2,5 W
100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
Schwarzes ABS‑Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
IP44-Zertifikat
480-cm-Anschlusskabel mit Baldachin beiliegend
Lieferumfang:
Bestandteile: 1x EDL-412/SW, 1x 480-cm-Anschlusskabel
Anzahl Einzelartikel: 1
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1.65 kg
Durchmesser:
184 mm
Material:
ABS
Impedanz:
8 Ω
Frequenzbereich:
160 - 20000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Belastbarkeit (max.):
10 W
Schalldruck (max.):
92 dB
Bauform:
rund
Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Produkt-Art:
Passiver PA Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: PA Boxen, PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, disco lautsprecher, Monacor, Lautsprecher, 100 V Technik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,60*
€ 67,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,63*
€ 67,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 101,96*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 135,35*
€ 168,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.