Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 302420 KLV-60HWM-F Kleinverteiler Hohlwand Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 5 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W066782
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     302420
EAN/GTIN:
     9010238160934
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler eaton
KLV Verteiler mit dezentem und superflachem Türdesign.
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
Höhe:
840 mm
Farbe:
weiß
Breite:
360 mm
Montageart:
Hohlwand
Mit PE und N-Klemmen:
Ja
Anzahl Reihen:
5
Länge bzw. Tiefe:
100 mm
Anzahl Teilungen:
12
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Eaton, KLV-60HWM-F, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,84*
€ 182,23*
Frei Haus
ab € 156,42*
€ 182,25*
Frei Haus
ab € 163,65*
€ 189,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,79*
€ 191,58*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 210,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.