Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 302456 KLV-60HWP-W-HY36-F Kleinverteiler Unterputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen =


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W066982
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     302456
EAN/GTIN:
     9010238161252
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler 5 reihig
KLV Verteiler mit dezentem und superflachem Türdesign.
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
Höhe:
840 mm
Breite:
360 mm
Montageart:
Unterputz
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Mit PE und N-Klemmen:
Ja
Anzahl Reihen:
5
Länge bzw. Tiefe:
100 mm
Anzahl Teilungen:
12
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, unterputzverteiler eaton, Eaton, KLV-60HWP-W-HY36-F, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,79*
€ 223,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 203,06*
€ 237,08*
Frei Haus
ab € 202,95*
€ 237,08*
Frei Haus
ab € 211,63*
€ 247,53*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 214,91*
€ 250,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,73*
€ 265,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,06*
€ 241,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.