Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CS-64/200 Wand-Gehäuse 600 x 400 x 200 Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W068242
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111693
EAN/GTIN:
     4015081112524
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
200 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
111693
Typ:
CS-64/200
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,07*
€ 96,74*
€ 5,46*
ab € 79,89*
€ 97,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 80,34*
€ 98,15*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,51*
€ 98,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,72*
€ 100,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
111680
ab € 63,68*
Zubehör
Eaton
111702
ab € 154,24*
Zubehör
Eaton
111704
ab € 124,40*
Zubehör
Eaton
111684
ab € 63,27*
Zubehör
Eaton
111685
ab € 86,83*
Zubehör
Eaton
111686
ab € 137,42*
Zubehör
Eaton
111694
ab € 136,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.