Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic FR 3649 Fritteuse 1600W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W069411
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263773
EAN/GTIN:
     4006160637731
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Knöpfe
knopf schwarz

Features:
Kapazität: 2,5 Liter Öl/Fett
Ölbehälter (antihaftbeschichtet)
Stufenlos regelbarer Thermostat 130 °C–190 °C
Lieferumfang:
Fritteuse + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
310 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
310 mm
Gewicht:
2.4 kg
Fassungsvermögen:
2.5 l
Leistung (Details):
1600 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
190 °C
Produkt-Art:
Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: knöpfe, clatronic friteuse, 04006160637731, Clatronic, FR 3649
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 31,54*
€ 45,20*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 36,31*
€ 45,21*
2
€ 5,00*
ab € 37,515*
€ 46,745*
2
Frei Haus
ab € 38,78*
€ 48,19*
2 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 53,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.