| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W097641 Herst.-Nr.: 20200 EAN/GTIN: 4010384202002 |
| |
|
| | |
| Gut und günstig: das neue PMR-446-Funkgerät Stabo "Freecomm 200".
Das neue Stabo "Freecomm 200" im praktischen Doppelpack bietet preisbewussten Einsteigern einen günstigen Einstieg in den "PMR"-Kurzstreckenfunk. PMR ist eine Jedermann-Funkanwendung, das bedeutet er ist gebühren- und anmeldefrei.
Funk-Kommunikation erfolgt auf 8 schaltbaren Kanälen mit 500 mW abgestrahlter Sendeleistung. Damit können, je nach Umgebung, Distanzen von bis zu 5 km überbrückt werden. Die attraktiven Funkhandys sind zudem in fast allen EU-Ländern zugelassen und liegen damit voll im Europa-Trend - ideal für alle, die beruflich oder privat viel unterwegs sind! Trotz des günstigen Preises glänzen diese Multitalente mit viel Bedienkomfort und bieten jede Menge nützlicher Funktionen: So zum Beispiel die Scan-Funktion (Automatischer Kanal-Suchlauf), Sende-LED, Rufton, LED-Spotlicht (diese Funktion steht auch zur Verfügung, wenn das Gerät ausgeschaltet ist). Die Umschaltmöglichkeit zwischen hoher und niedriger Sendeleistung spart Batteriekapazität bzw. erhöht bei Bedarf die Sendeleistung für einen besseren Empfang. Auf dem beleuchtbaren Display lassen sich überdies alle Einstellungen gut ablesen. Features: 500 mW Sendeleistung Hohe/Schwache Sendeleistung umschaltbar Integrierte LED-Taschenlampe Lieferumfang: 2 x PMR 446-Handsprechfunkgeräte · 2 x Gürtelclips · 1 x Doppel-Tischladeschale mit Netzteil · 2 x NiMh-Akkkupacks · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 28 mm | Höhe: | 51 mm | Breite: | 121 mm | Gewicht: | 102 g | Übertragungsart: | Analog | Kanäle: | 8 PMR | Sendeleistung: | 0.5 W | Frequenz: | 446 MHz | Max. Reichweite im Freifeld: | 5 km | Set: | 2er Set | Produkt-Art: | PMR-Handfunkgerät | Besonderheiten: | Scan-Funktion + Automatische Rauschsperre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 46,41* | € 61,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,41* | € 62,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,96* | € 64,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,49* | € 64,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,60* | € 65,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|