Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron PISM-221M-04 PISM-221M-04 Induktivität SMD PISM 220 µH 0.6Ω 0.85A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W10452
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     PISM-221M-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Niedriger Spulenwiderstand, hoher Sättigungsstrom, verzinnte Anschlüsse,
zuverlässige Bauart.
Weitere Informationen:
Höhe:
5.35 mm
Länge:
13 mm
Breite:
9.5 mm
Typ:
PISM-221M-04
Nennstrom:
0.85 A
Widerstand:
0.6 Ω
Induktivität (L):
220 µH
Bauform:
PISM
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Material:
Ferrit
Mess-Frequenz:
100 kHz
Resonanz-Frequenz:
4.1 MHz
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: Fastron, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,69*
1
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,70*
2 Tage
57
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
8 Tage
57
5
€ 6,99*
ab € 1,26*
€ 3,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.