Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex CP Term. 643251023 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W106202
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     643251023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
KFZ Steckverbinder
blindstopfen
CMC 1.50mm Blind Cavity Plug
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
643251023
Typ:
643251023
Engineering Part No:
64325-1023
Engineering Series Name:
CMC Plug
Engineering Series No:
64325
Verpackungsart:
Carton
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: Molex, 64325-1023
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0709*
€ 0,1122*
1
€ 5,95*
ab € 0,1191*
€ 0,2026*
1
€ 6,90*
ab € 0,0765*
€ 0,2425*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,25*
1 Tag
2067
20
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
643191201
ab € 0,565*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.