Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3121000400 3121000400 Draht-Potentiometer Mono 10W 4.7Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W10671
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3121000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer

Features:
Hochbelastbar
Lieferumfang:
3121000400.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt
Breite:
35 mm
Achs-Länge:
24 mm
Widerstand:
4.7 Ω
Belastbarkeit:
10 W
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Lötöse
Achs-Ø:
6 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (elektrisch):
270 °
Drehwinkel (mechanisch):
287 °
Weitere Suchbegriffe: Hochlastwiderstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, avx poti, potentiometer, KYOCERA/AVX, Leistungspotentiometer, Hochlastpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.