Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W138142 Herst.-Nr.: 552008 EAN/GTIN: 7322540349139 |
| |
|
| | |
| Der attraktive Tork Xpress Handtuchspender in schlanker Linienführung bietet die ideale Lösung für niedrig bis mittelmäßig frequentierte Waschräume. Durch die Einzeltuchentnahme ist er besonders hygienisch und effizient.
Tork Elevation Design Modern, funktional und nahtlos - das sind die Attribute, die das elegante Elevation Design ausmachen. Das hochglänzende Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff in Schwarz oder Weiß hinterlässt bei Besuchern Ihres Waschraums einen hervorragenden Eindruck Features: Tork Xpress Papierhandtuchspender in Elevation Design: Hygienische Einzeltuchentnahme Leichtes Nachfüllen, einfache Wartung Für Waschräume mit niedriger bis mittlerer Besucher-Frequenz Prämiertes Design: Gewinner des iF Product Design Award und des Red Dot Award 2009 Vorgefertigte Bohrlöcher für einfache Wandmontage Fasst max. 2,5 Bündel Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Serie: | Tork H2 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Handtuchspender |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,66* | € 42,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 32,77* | € 42,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,17* | € 43,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 36,66* | € 47,27* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 40,47* | € 53,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|