Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuchspender Tork H2 – Multifold-Handtuchsystem. Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6816249
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6816249
Artikel-Nr.:
     94QG7-6816249
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     552008
EAN/GTIN:
     7322540349139
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Tork Falthandtuchspender H2 – Multifold-Handtuchsystem.. Abschließbar: Ja. Ausführung: Groß. Befestigungsart(2): Wandmontage. Breite: 302 mm. Farbe: Schwarz. Füllstandkontrolle: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 444 mm. Lieferumfang: 1 x Falthandtuchspender. Marke: Tork. Material: Kunststoff. Tiefe: 102 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1367 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
444 mm
Breite:
302 mm
Tiefe:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, HANDTUCHHALTER, SPENDER PAPIERHANDTÜCHER, FALTHANDTUCHHALTER, FALTHANDTUCHSPENDER, HANDTUCHPAPIERSPENDER, HANDTUCHSPENDER, PAPIERHANDTÜCHERSPENDER, PAPIERHANDTUCHHALTER, PAPIERHANDTUCHSPENDER, PAPIERSPENDER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,66*
€ 42,64*
Lager 94QG7
17
€ 2,90*
ab € 32,77*
€ 42,66*
7 Tage
21
€ 5,99*
ab € 32,17*
€ 43,00*
€ 4,95*
ab € 36,66*
€ 47,27*
€ 5,50*
ab € 40,47*
€ 53,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
150388
ab € 37,64*
Zubehör
Tork
100297
ab € 2,25*
Zubehör
Tork
120289
ab € 47,23*
Zubehör
Tork
471093
ab € 44,45*
Zubehör
Tork
129089
ab € 61,00*
Zubehör
Tork
100288
ab € 71,88*
Zubehör
Tork
120288
ab € 61,36*
Zubehör
Tork
150299
ab € 30,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.