Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD CD 38A 320 42750432 Schleifblatt Körnung 320 (Ø) 38mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W176992
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42750432
EAN/GTIN:
     4007220266199
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.

Antriebsarten:
- Biegwellenantrieb
- Geradschleifer
- Winkelschleifer
- Akkuwinkelschleifer

Anwendungen:
- Aufrauen
- Egalisieren
- Entgraten
- Flächenbearbeitung
- Kantenbearbeitung
- Schärfen
- Schweißnahtbearbeitung
- Stufenweises Feinschleifen

Material:
- Bronze
- Titan
- Titanlegierungen
- Kupfer
- Messing
- Edelstahl (INOX)
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Temperguss
- Thermoplaste
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
- Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm2 (über 38 HRC)
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm2 (< 38 HRC)
- Stahlguss
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38 mm
Körnung:
320
Produkt-Art:
Schleifblatt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1192
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,58*
€ 0,73*
5 Tage
1192
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,61*
€ 0,77*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,77*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,80*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 56,62*
€ 70,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,33*
€ 83,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,93*
€ 74,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,19*
€ 69,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 57,41*
€ 68,32
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 56,74*
€ 67,52
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 56,62*
€ 67,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5662* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721381
ab € 15,44*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721382
ab € 13,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721383
ab € 14,06*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.