Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Funkgeräte
>
CB-Mobilfunkgerät
>
Artikel
Midland M-Mini USB C1262.04 CB-Funkgerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-W182402
Hersteller:
Midland
Herst.-Nr.:
C1262.04
EAN/GTIN:
8011869203145
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte
Das Midland M-Mini USB kann als Mobilstation im Auto oder mit einer geeigneten DC-Stromversorgung als Basisstation betrieben werden. Dieses Gerät entspricht den neuesten europäischen CB-Normen. Über die integrierte USB Buchse lassen sich mobile Geräte wie z.B. Smartphones aufladen.
Features:
Abnehmbares Mikrofon (mit RJ45 Western-Stecker)
USB Buchse an der Frontseite zum Laden von mobilen Geräten
Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker
Lieferumfang:
M-Mini USB, Mikrofon mit RJ45 Stecker, Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker, Anleitung
Hinweise:
Technische Daten:
Frequenzbereich: 26,565-27,99125
Betriebstemperatur: von -20 bis +50 °C
Sendeleistung: 4 Watt
Abmessung 110x120x25mm
Gewicht 450g
Weitere Informationen:
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
... >
Freizeit & Hobby
>
Funkgeräte
>
CB-Funk
Weitere Suchbegriffe:
Funktechnik
,
Handfunkgerät
,
cb funkgerät midland
,
cb funkgerät
,
Midland
,
M-Mini USB
,
CB-Funk
,
Zivilfunk
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen