| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W182642 Herst.-Nr.: C1462.S1 EAN/GTIN: 4032661146212 |
| |
|
| | |
| Das Midland G13 ist ein neues semi-professionelles PMR 446 Handfunkgerät. Mit seinem Aluminiumguss-Gehäuse ist es sehr kompakt und extrem robust. Es ist gemäß IPX4 vor Staub und Wasser geschützt. Features: 99 PMR446 Kanäle 83 Kanäle vorprogrammiert Erweitertes Frequenzband Batterielaufzeit bis zu 40 Stunden Leistungsstarker Lautsprecher Robustes Aluminiumguss-Gehäuse Lieferumfang: 2 G13 Funkgeräte + 2 AE34 Headsets + 2 Gürtelclip + 2 Li-Ion Akkupacks 2600 mAh + 2 Steckernetzteile mit Standlader + Tragekoffer + Kurzanleitung Hinweise: Frequenzband von 446,00625 bis 446,19375 MHz Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C Ausgangsleistung: 500 mW Lithium-Ionen Akku 2600 mAh mit hohem Wirkungsgrad Abmessungen: 60 x 42 x 117mm (ohne Antenne) Weitere Informationen: | | Tiefe: | 42 mm | Höhe: | 117 mm | Breite: | 60 mm | Gewicht: | 252 g | Übertragungsart: | Analog | Kanäle: | 8 PMR | Sendeleistung: | 0.5 W | Frequenz: | 446 MHz | Max. Reichweite im Freifeld: | 12 km | Produkt-Art: | PMR-Funkgerät | Besonderheiten: | Rauschsperre-Regler (Squelch) + VOX + Scan-Funktion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PMR-Funkgeräte, Walkie Talkie, Funkgeräte, Funktechnik, Handfunkgerät, Funkgerätsprechgarnitur, Funksprechgarnitur, Sprechgarnitur Funkgerät, li-ion akkupack, akku packs, midland akkupack, Midland, Midland 2er Koffer G13 PMR446 Funkgerät, Kenwood AE34 Headset, Lader |
| | |
| |