Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland M-Mini USB to Go C1262.05 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W182692
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1262.05
EAN/GTIN:
     8011869203510
Suchbegriffe:
CB-Antenne
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Das Midland CB Go USB-Set besteht aus einem Midland M-Mini USB CB-Funkgerät, einem Handmikrofon, einem 12V KFZ-Ladegerät mit Zigarettenanzünder-Stecker und der kompakten Midland LC29 Magnetfuß-Antenne. Alles ist zusammen in einer formschönen LKW Blisterverpackung verpackt und kann einfach im Regal aufgehängt werden.
Das Midland M-Mini USB kann als Mobilstation im Auto oder mit einer geeigneten DC-Stromversorgung als Basisstation betrieben werden. Dieses Gerät entspricht den neuesten europäischen CB-Normen. Über den USB-Anschluss lassen sich mobile Geräte wie z.B. Smartphones aufladen.
Features:
Abnehmbares Mikrofon (mit RJ45 Western-Stecker)
USB-Buchse an der Frontseite zum Laden von mobilen Geräten
Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker
Lieferumfang:
M-Mini USB CB-Funkgerät mit Mikrofon, 12V KFZ-Ladegerät mit Zigarettenanzünder-Stecker, Midland LC29 Magnetfuß-Antenne
Hinweise:
Frequenzbereich: 26,565-27,99125
Betriebstemperatur: von -20 bis +50 °C
Sendeleistung: 4 Watt
Abmessung 110x120x25mm
Gewicht 450g
Weitere Informationen:
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funkgeräte, Funktechnik, Handfunkgerät, albrecht cb funkgerät, cb funkgerät, Midland, M-Mini USB to Go, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 88,72*
€ 112,10*
€ 4,70*
ab € 91,89*
€ 112,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.