Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 1008F-100K 1008F-100K Induktivität SMD 1008 10 µH 0.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W21281
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1008F-100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
1008F-100K
Nennstrom:
0.3 A
Induktivität (L):
10 µH
Bauform:
1008
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
Mess-Frequenz:
7.9 MHz
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: 02050001168337, Fastron, Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,48*
1 Tag
50
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,49*
6 Tage
50
10
€ 6,99*
ab € 0,51*
€ 1,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.