Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PKZ0-XAH Verlängerungsachse (Ø x L) 5mm x 178mm Rot, Gelb, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W212921
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106134
EAN/GTIN:
     4015081059041
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Farbe:
rot + gelb + schwarz
Länge:
178 mm
Passend für (Details):
PKZM0 + PKZM4
Durchmesser:
5 mm
Typ:
PKZ0-XAH
Kategorie:
Verlängerungsachse
Herstellerfarbe:
Rot + Gelb + Schwarz
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Verlängerungsachse
Weitere Suchbegriffe: Schalterachse, hilfskontakt, 04015081059041, Eaton, PKZ0-XAH
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,08*
€ 8,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,82*
€ 9,26*
€ 5,00*
ab € 7,29*
€ 9,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 10,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,87*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.