Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LP18612 LED-Signalleuchte Weiß (diffus) 12 V/DC Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W231102
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     LP18612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Plan-LED Ø18 mm mit mattierter Leuchtfläche für optimalen Ein/Aus Kontrast.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
49 mm
Farbe:
weiß
Breite:
10 mm
Betriebsstrom:
31 mA
Durchmesser:
10 mm
RoHS-konform:
Ja
Kopf-Ø:
17.8 mm
Betriebsspannung max.:
14 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Material:
PC + PU
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 - 14 V/DC
Herstellerfarbe:
Weiß (diffus)
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Gehäusefarbe:
Weiß (diffus)
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte weiß 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Signal Construct, LED, signalleuchte, signallampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.