Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W236411 Herst.-Nr.: UC3551AK EAN/GTIN: 0088381660877 |
| |
|
| | |
| Die Elektro-Kettensäge von Makita ist ideal zum sägen von Kaminholz und zurück schneiden von kleineren Bäumen. Außerdem ist die Säge für Dachdecker- und Zimmermannsarbeiten geeignet. Die Kettensäge glänzt mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit. Der Kettenwechsel und die Einstellung der Kettenspannung erfolgt komplett werkzeuglos. Die verbesserte Ölpumpe sorgt für eine gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität. Features: Schwertlänge 350 mm Leistung 2000 W Umfangreiches Zubehör Lieferumfang: Metallkoffer + 2 Ketten + Sägekettenschutz + 1 l Kettenöl + Feile Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5.50 kg | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leistung (Details): | 2000 W | Schwertlänge: | 350 mm | Antriebsart: | Elektro | Kettengeschwindigkeit: | 14.5 m/s | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Besonderheiten: | mit Zubehör | Kettenteilung: | 3/8" (9,52 mm) | Kapazität Öltank: | 200 ml | Produkt-Art: | Kettensäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00088381660877, 88381660877, Makita |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 191,03* | € 229,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 190,84* | € 229,93* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,83* | € 238,80* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,97* | € 239,11* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 204,97* | € 243,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|