Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kettensäge 35cm mit Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2093609
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UC3551AK
EAN/GTIN:
     0088381660877
Suchbegriffe:
Elektrokettensäge
Elektromotorsäge
makita elektrokettensägen
Großer Kettenöltank (200ml) für längere Einsatzzeiten, Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos, Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes, Kräftige Zackenleiste für optimalen Halt im Werkstück, Profi-Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit, Verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität / Lieferumfang: Metallkoffer Benzinsäge (Art. 988959634), Sägekettenöl mineralisch 1l (Art. 988002656), Sägekette 35cm 1,3mm 3/8' K6 (Art. 958492652), Feilengriff m. Rundfeile 4,0mm (Art. 953030010), Sägekettenschutz 36x10cm (Art. 419288-5), Sägeschiene 35cm 1,3mm 3/8' (Art. 165201-8), Kabelhaltehaken (Art. 158024-1) Breite: 200 mm, Höhe: 220 mm, Gewicht: 5,2 kg, Spannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 2000 W, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 505 mm, Schwertlänge: 350 mm, Max. Kettengeschwindigkeit: 14,5 m/s
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita Werkzeug GmbH
Produkt Typ:
UC3551AK
Weitere Suchbegriffe: Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 197,73*
€ 237,92*
Frei Haus
ab € 198,38*
€ 238,91*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,06*
€ 238,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 196,37*
€ 242,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 204,53*
€ 244,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
UC3041A
ab € 91,35*
Zubehör
Makita
UC3541A
ab € 95,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.