Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE WORKLIGHTS BATTERY Akku-LED-Arbeitsleuchte 10W 800lm Kaltweiß 4058075576551


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W247732
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075576551
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Flexibles, tragbares und batteriebetriebenes Arbeitslicht. Produkteigenschaften: Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf. Betriebsdauer im Akkubetrieb: bis zu 4 h. Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku. Produktvorteile: Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten. Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie. Anwendungsgebiete: Renovierung. Garagen. Keller. Werkstatt. Technische Ausstattung: USB-Ladekabel.
Features:
Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf
Betriebsdauer im Akkubetrieb: bis zu 4 h
Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
42 mm
Länge:
704 mm
Farbe:
orange
Breite:
72 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP20
Gewicht:
586 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Haus/Garage
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
5 V
Herstellerfarbe:
Orange
Lichtstrom Gesamt:
800 lm
Produkt-Art:
Akku-LED-Arbeitsleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 33,63*
€ 33,63*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 31,14*
€ 40,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,33*
€ 40,91*
1
€ 5,95*
ab € 30,70*
€ 40,94*
1
€ 3,90*
ab € 33,32*
€ 44,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.