Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE WORKLIGHTS BATTERY 30W LED-Baustrahler 30W 2400lm Kaltweiß 4058075576513


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W247792
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075576513
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Flexibles, tragbares und batteriebetriebenes Arbeitslicht. Produkteigenschaften: Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf. Betriebsdauer im Akkubetrieb: bis zu 4 h. Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku. Produktvorteile: Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten. Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie. Anwendungsgebiete: Renovierung. Garagen. Keller. Werkstatt. Technische Ausstattung: USB-Ladekabel.
Features:
Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf
Betriebsdauer im Akkubetrieb: bis zu 4 h
Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
316 mm
Länge:
311 mm
Farbe:
orange
Breite:
200 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP44
Gewicht:
2300 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Haus/Garage
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
5 V
Herstellerfarbe:
Orange
Lichtstrom Gesamt:
2400 lm
Produkt-Art:
LED-Baustrahler
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, arbeitslampe led, led-baustrahler, 04058075576513, 04058075576520, LEDVANCE, WORKLIGHTS BATTERY 30W
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,20*
€ 54,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,05*
€ 61,76*
€ 5,95*
ab € 47,00*
€ 61,78*
€ 5,00*
ab € 49,98*
€ 64,59*
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 66,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.