Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10066394 Kabelverschraubung M32 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W26344
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066394
EAN/GTIN:
     4007685663946
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Features:
Industrieverpackung mit 25 St. Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Gewinde extralang
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
10066394
Typ:
ESKV-L 32
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
13 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKV-L 32, Kabeldurchlass
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 1,0264*
€ 1,4864*
25
€ 3,90*
ab € 1,0576*
€ 1,5276*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,0116*
€ 1,6066*
4 Tage
104
1
€ 6,95*
ab € 1,0116*
€ 1,6067*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 1,5244*
€ 2,2596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2596*
€ 2,68892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9396*
€ 2,30812
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,9152*
€ 2,27909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8252*
€ 2,17199
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8096*
€ 2,15342
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7296*
€ 2,05822
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7044*
€ 2,02824
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5244*
€ 1,81404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.