Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob 10.3215PA7035 10.3215PA7035 Verschlussschraube M32 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W277481
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     10.3215PA7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
13.5 mm
Farbe:
grau
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
10.3215PA7035
Typ:
10.3215PA7035
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Außen-Ø:
37 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Gewinde-Länge:
8 mm
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: Jacob
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1638*
€ 0,2238*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19945*
€ 0,26945*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,17*
€ 0,28*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1699*
€ 0,284*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033021
ab € 0,2383*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.