Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065020 Kabelverschraubung M32 Messing Messing 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W34542
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065020
EAN/GTIN:
     4007685650205
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung ip68 messi...
EMV-Verschraubung mit Innenteilen nach DIN 89345. Dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechts durch Erdungskonen. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
Features:
Industrieverpackung mit 25 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10065020
Typ:
EMSKV 32 EMV-Z
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
13 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, kabelverschraubung, Wiska, EMSKV 32 EMV-Z
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
Frei Haus
ab € 11,9868*
€ 14,40*
1
€ 5,00*
ab € 10,26*
€ 14,82*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,0996*
€ 14,9644*
4 Tage
48
1
€ 6,95*
ab € 10,1507*
€ 14,9645*
1
€ 3,90*
ab € 11,67*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,136
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,2588*
€ 16,96797
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,118*
€ 16,80042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,9668*
€ 16,62049
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,9868*
€ 14,26429
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063214
ab € 1,4133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.