Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W355942 Herst.-Nr.: 1159540015 EAN/GTIN: 4007123251742 |
| |
|
| | |
| Die Eco-Line Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl mit Schalter und 1,5 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Features: Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker Mit erhöhtem Berührungsschutz Lieferumfang: Eco-Line Steckdosenleiste Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Länge: | 360 mm | Farbe: | grau | Breite: | 75 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.50 m | Steckdosen: | 6 | Montageart: | Tisch + Boden | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Anschlussleistung: | 3680 W | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Mengenangaben: | 6fach | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 8 | | € 8,50* | ab € 4,6991* | € 6,3191* | | | | | 18 Tage | | | 8 | | € 5,99* | ab € 4,68* | € 6,48* | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 4,90* | € 6,59* | | | | | | | | 8 | | € 4,90* | ab € 4,91* | € 6,93* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,10* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|