Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfort-Line Plus Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Flachstecker und Schalter, Mehrfachsteckdose mit 2m Kabel und extra breiten Abständen der Steckdosen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1153120100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153120100
EAN/GTIN:
     4007123641048
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Die Comfort-Line 4er Mehrfach-Steckdosenleiste mit Flachstecker in der Farbe weiß und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Formschönes Design
  • Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet
  • Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern
  • Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten
  • Mit innovativem, praktischem und platzsparendem Flachstecker
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Optimale Befestigungsmöglichkeit mit 3-Punkt Auflage zur Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 4-fach weiß 2m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 4-fach, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachsteckdose, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, mit kinderschutz, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste kindersicherung, mehrfachsteckdose kindersicherung, mehrfachstecker kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose 4-fach, mehrfachstecker 4-fach, steckdosenleiste 4-fach, steckdosenleiste 2m, mehrfachsteckdose 2m, mehrfachstecker 2m, mehrfachsteckdose weiß, mehrfachstecker weiß, steckdosenleiste weiß, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, steckdosenleiste befestigungsösen zur wandmontage, befestigungsösen zur wandmontage, mehrfachstecker befestigungsösen zur wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste wandmontierbar, mehrfachsteckdose wandmontierbar, mehrfachstecker wandmontierbar, steckdosenleiste anschraubbar, mehrfachsteckdose anschraubbar, mehrfachstecker anschraubbar, steckdosenleiste zum anschrauben, mehrfachsteckdose zum anschrauben, mehrfachstecker zum anschrauben, flachstecker, steckdosenleiste flachstecker
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.