Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Holz Globus Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W399212
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15055
EAN/GTIN:
     4056534052455
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Globus
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Willkommen in der wunderbaren Welt der mechanischen 3D Puzzle & Holzbaukästen!
Die Modelle bestehen aus präzisen, lasergeschnittenen Sperrholzteilen und können ganz einfach ohne Klebstoff zusammengesteckt werden. Einfach, schnell und ohne Werkzeug. Ideal für alle Altersgruppen. Der Globus ist ein technisches Meisterwerk. Im unteren Bereich lassen sich auch noch eine Menge Dinge sicher verstauen. Unsere 3D Holzbaukästen sind einfach zu bauen, lehrreich und machen jede Menge Spaß - Ideal auch als Geschenk!
Lieferumfang:
Bausatz · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Länge:
325 mm
Breite:
290 mm
Ausführung:
Globus
Empfohlenes Mindestalter:
14 Jahre
Material:
Holz
Produkt-Art:
Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Holzbaukasten, Holzbausatz, Naturholzbausatz, Puzzle Globus, globus, 04056534052455, Pichler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,55*
€ 88,04*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 69,60*
€ 88,05*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 130,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.