Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50060711 VS 13,5 Verschlussschraube schlagfest PG13.5 Kunststoff Lichtgrau (RAL 7035) 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W402532
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50060711
EAN/GTIN:
     4007685607117
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50060711
Typ:
VS 13,5
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
PG13.5
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: Wiska, VS 13, 5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0761*
€ 0,1064*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0762*
€ 0,1065*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0806*
€ 0,1127*
100
€ 3,90*
ab € 0,0863*
€ 0,1207*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0913*
€ 0,1978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.