Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50061764 VS 13,5 Verschlussschraube schlagfest PG13.5 Kunststoff Schwarz (RAL 9005) 100St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406402
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50061764
EAN/GTIN:
     4007685617642
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50061764
Typ:
VS 13,5
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
PG13.5
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 04007685617642, Wiska, VS 13, 5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0759*
€ 0,111*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0757*
€ 0,1111*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,08*
€ 0,1172*
100
€ 3,90*
ab € 0,0864*
€ 0,1247*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,1323*
€ 0,1994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1969*
€ 0,23431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.