Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50061767 VS 36 Verschlussschraube schlagfest PG36 Kunststoff Schwarz (RAL 9005) 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406652
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50061767
EAN/GTIN:
     4007685617673
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50061767
Typ:
VS 36
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
PG36
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 04007685617673, Wiska, VS 36
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,5564*
€ 0,8264*
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,5576*
€ 0,8276*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,5908*
€ 0,8708*
25
€ 3,90*
ab € 0,6296*
€ 0,9296*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,866*
€ 1,3312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3312*
€ 1,58413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2312*
€ 1,46513
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,2048*
€ 1,43371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1648*
€ 1,38611
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1528*
€ 1,37183
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1128*
€ 1,32423
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,056*
€ 1,25664
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.