Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 72.01.8.024.0002 Niveaurelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W417112
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72.01.8.024.0002
EAN/GTIN:
     8012823345604
Suchbegriffe:
Industrierelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveauüberwachung für DIN-Schiene 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgNi Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 450 kOhm einstellbar, Verzögerungszeit 0,5 oder 7 Sekunden wählbar, Funktion Füll- oder Entleerungsüberwachung wählbar, LED-Statusanzeige, Versorgungsspannung 24 V AC, Relaisschutzart: IP 20.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
84 mm
Länge:
58 mm
Breite:
35 mm
Typ:
72.01.8.024.0002
Mess-Eingänge:
3
Betriebsspannung:
24 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi
Produkt-Art:
Niveaurelais
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 34,18*
€ 44,61*
1
€ 5,00*
ab € 35,18*
€ 44,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,09*
€ 45,54*
1
€ 3,90*
ab € 36,34*
€ 45,98*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 36,69*
€ 46,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07211
ab € 11,90*
Zubehör
Finder
0720115
ab € 13,55*
Zubehör
Finder
0720106
ab € 9,87*
Zubehör
Finder
0720206
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.